EATON - Lähtökaapeli IEC C14-C13 10A - UPS-kaapeli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kaapelisarja
Leveys - 0 mm
Korkeus - 0 mm
Syvyys - 1800 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3553340662300
Sähkönumero
8430337
Toimittajan tuotenumero
CBLOUT10X2
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kaapelisarja
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
1800 mm
Lähtöliitäntä kaapeli IEC IEC 10 A
Eaton UPS lisävaruste
Eaton UPS lisävaruste


