EATON - Lämpörele 00-278438 - ZB12-4

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Lämpörele 00-278438 - ZB12-4

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Säädettävä virta-alue - 2.4...4 A

  • Käynnistysluokka - luokka 10

  • Asennustapa - suora kiinnitys

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082784386

Sähkönumero

3735082

Toimittajan tuotenumero

278438

Tukkuerä

1

Säädettävä virta-alue:

2.4...4 A

Käynnistysluokka:

luokka 10

Asennustapa:

suora kiinnitys

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:

690 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

1

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

1

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Lämpöreleet suojaavat moottoreita ylikuormitukselta.