EATON - Lämpörele - ZB150-125/KK 95-125 A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 95...125 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 1000 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082784713
Sähkönumero
3735117
Toimittajan tuotenumero
278471
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
95...125 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
1000 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0