EATON - Lämpörele - ZE-6 4-6 A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä virta-alue - 4...6 A
Käynnistysluokka - luokka 10
Asennustapa - suora kiinnitys
Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 690 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080145653
Sähkönumero
3735073
Toimittajan tuotenumero
14565
Tukkuerä
1
Säädettävä virta-alue:
4...6 A
Käynnistysluokka:
luokka 10
Asennustapa:
suora kiinnitys
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0


