EATON - Läpivientilaippa - SFP-172X262-CS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tyyppi - suora
Leveys - 262 mm
Korkeus - 5 mm
Läpivientireikien määrä - 0
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
CS- sarja
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015081355211
Sähkönumero
3409931
Toimittajan tuotenumero
138741
Tukkuerä
12
Tyyppi:
suora
Leveys:
262 mm
Korkeus:
5 mm
Läpivientireikien määrä:
0
Materiaali:
teräs
Kierre:
ei ole
Malli / Tyyppi:
umpinainen
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Läpilyöntiaihio:
ei
Soveltuu metrinen/PG -kierteelle:
0...0
Umpilaippa, koko: 262x172
Eaton CS-kotelosarja
- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
- IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A
Eaton CS-kotelosarja
- IP66 (IK09)
- 45 eri kokoa välillä 200 x 250 x 150 mm (l x k x s),
1200 x 1200 x 250 mm (l x k x s).
- IEC/EN 60529, IEC 62262, IEC/EN 62208 and UL508A


