EATON - Liitin - NZM2-4-XKA
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - muu
Napojen lukumäärä - 4
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082714581
Sähkönumero
3618999
Toimittajan tuotenumero
271458
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
4
Tunneliterminaali, 4p, 1 sivu, NZM2 NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: osanumero sisältää osat ylä- tai alapuolella sijaitsevalle liittimelle 3- tai 4-napaisia katkaisijoita varten. Vakiona ohjauspiirin liitin 1x0,75-2,5 mm² (18-14 AWG) tai 2x0,75-1,5 mm² (18-16 AWG) kuparijohtimille. Kytkinkotelon ulkopuolelle asennettaessa käytetään joustavia ja erittäin joustavia johtimia sisältäviä liitinjohtimia. Näytetty maksimipoikkipinta-ala voidaan kytkeä vain joustavana ja ilman lankoja . Suojus NZM2(-4)-XKSA on asennettava (sisältyy vakiona). Voidaan käyttää: NZM2, PN2, N(S)2.


