EATON - Liitin - NZM2-4-XSVS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Liitin - NZM2-4-XSVS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 230 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Toiminta kuin virtakiskoadapterilla - ei

  • Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella - kyllä

  • Päävirtapiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082667009

Sähkönumero

3618675

Toimittajan tuotenumero

266700

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

230 A

Napojen lukumäärä:

4

Toiminta kuin virtakiskoadapterilla:

ei

Toiminta kuin sisäänrakennetulla laitteella:

kyllä

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Pistorasia 4p, 250A, NZM2 Uusi maailmanlaajuisesti saatavilla oleva digitaalinen NZM-sarja sopii täydellisesti nykyaikaisiin energianjakelujärjestelmiin. Katkaisijat soveltuvat moneen käyttöön - pienistä jakelukeskuksista koneen ohjaukseen ja moottorikäynnistinyhdistelmistä aina suuriin sähkönjakelujärjestelmiin asti. Liitettävyytensä ja parannettujen ominaisuuksiensa ansiosta se on valmis Teollisuus 4.0 -sovelluksiin.