EATON - Liitin - NZM3-4-XKR13

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Liitin - NZM3-4-XKR13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081171095

Sähkönumero

3618963

Toimittajan tuotenumero

119020

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

4

Liitäntäkappale, komponenttisovittimelle, 4p, NZM3 NZM-sarjan katkaisijoiden lisävarusteet tarjoavat kattavan valikoiman sovellusvaihtoehtoja maailmanlaajuiseen käyttöön. Asennus on aina joustavaa ja helppoa modulaaristen toimintoryhmien ansiosta. Huomautuksia: Osanumero ja osanumerolisäys sisältävät osat yhdelle kytkinpuolelle ylhäällä tai alhaalla (vain NZM3:lla ylhäällä). Tarvitaan komponenttisovittimen ja kytkimen kanssa, jonka liitäntä on takana. Voidaan käyttää NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4:n kanssa.