EATON - Lisäakusto 1500VA - Eaton 9SX EBM 48V Tower

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 48 V
Pituus - 387 mm
Kokonaiskorkeus - 252 mm
Leveys - 160 mm
Akkuparistopaketti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172091161
Sähkönumero
8417100
Toimittajan tuotenumero
9SXEBM48T
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
48 V
Pituus:
387 mm
Kokonaiskorkeus:
252 mm
Leveys:
160 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Paino:
24500 g
Eaton 9SX: Lisäakusto 1500VA laitteelle
Lisäakusto Eaton 9SX1500 VA laitteelle
Lisäakusto Eaton 9SX1500 VA laitteelle
- Mahdollista liittää jopa neljä ulkoista hot-swap-akustoa varakäyntiajan lisäämiseksi


