EATON - Lisäakusto 2000/3000VA - Eaton 9SX EBM 96V Tower

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 96 V
Pituus - 412 mm
Kokonaiskorkeus - 346 mm
Leveys - 214 mm
Akkuparistopaketti - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
743172091178
Sähkönumero
8417101
Toimittajan tuotenumero
9SXEBM96T
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
96 V
Pituus:
412 mm
Kokonaiskorkeus:
346 mm
Leveys:
214 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Paino:
48700 g
Eaton 9SX: Lisäakusto 2000/3000VA laitteelle
Lisäakusto Eaton 9SX2000 ja 3000 VA laitteelle
Lisäakusto Eaton 9SX2000 ja 3000 VA laitteelle
- Mahdollista liittää jopa neljä ulkoista hot-swap-akustoa varakäyntiajan lisäämiseksi


