EATON - Lisäakusto 5000/6000VA - Eaton 9SX EBM 240V Tower

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Lisäakusto 5000/6000VA - Eaton 9SX EBM 240V Tower

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 240 V

  • Pituus - 542 mm

  • Kokonaiskorkeus - 575 mm

  • Leveys - 244 mm

  • Akkuparistopaketti - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

743172091185

Sähkönumero

8417111

Toimittajan tuotenumero

9SXEBM240T

Tukkuerä

1

Nimellisjännite:

240 V

Pituus:

542 mm

Kokonaiskorkeus:

575 mm

Leveys:

244 mm

Akkuparistopaketti:

kyllä

Paino:

113900 g

Eaton 9SX: Lisäakusto 5000/6000VA laitteelle

Lisäakusto Eaton 9SX5000 ja 6000 VA laitteelle
  • Mahdollista liittää jopa neljä ulkoista hot-swap-akustoa varakäyntiajan lisäämiseksi