EATON - M22-XDL-W-GB4 valkoinen - M22-XDL-W-GB4 valkoinen

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - M22-XDL-W-GB4 valkoinen - M22-XDL-W-GB4 valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Rakennetyyppi - litteä

  • Leveys - 0 mm

  • Upotushalkaisija - 22 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082183325

Sähkönumero

2336021

Toimittajan tuotenumero

218332

Tukkuerä

1

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Rakennetyyppi:

litteä

Leveys:

0 mm

Upotushalkaisija:

22 mm

Korkeus:

2.5 mm

Halkaisija:

22.2 mm

Merkinnällä:

kyllä

M22-XDL-W-GB4, VALKOINEN

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.