EATON - Merkkilamppu - Z-BEL/R230

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Merkkilamppu - Z-BEL/R230

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Merkkivalojen lukumäärä - 1

  • Linssin väri - punainen

  • Mitoitusjännite Ue - 110...240 V

  • Jännitetyyppi - AC/DC

  • Linssin muoto - pyöreä

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082849290

Sähkönumero

2105511

Toimittajan tuotenumero

284929

Tukkuerä

1

Merkkivalojen lukumäärä:

1

Linssin väri:

punainen

Mitoitusjännite Ue:

110...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Linssin muoto:

pyöreä

Lampun kanta:

LED

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Sisältää lampun:

kyllä

Reiän halkaisija:

5 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Linssin malli:

litteä

Aukon leveys:

0 mm

Etu renkaalla:

ei

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

muu

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

Aukon korkeus:

0 mm

Kotelointiluokka (NEMA):

muu