EATON - Merkkivaloelementti - SL7-FL24-Y-HP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - salamavalo
Väri - keltainen
Jännitetyyppi - AC/DC
Ulkohalkaisija - 73 mm
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081678037
Sähkönumero
2302600
Toimittajan tuotenumero
171273
Tukkuerä
1
Toiminto:
salamavalo
Väri:
keltainen
Jännitetyyppi:
AC/DC
Ulkohalkaisija:
73 mm
Valonlähteen tyyppi:
LED
Käyttöjännite 50 Hz:
18...26 V
Käyttöjännite DC:
18...30 V
Käyttöjännite 60 Hz:
18...26 V
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
LED salamavalomoduuli, keltainen 24V, HP, 70mm
SL4- ja SL7-sarjan valopylväät ovat selvästi kuultavia ja LED-teknologian ansiosta erittäin hyvin havaittavia myös hyvin valaistussa ja visuaalisesti kuormitetussa ympäristössä.
Hälytinyhdistelmien parempi kuuluvuus on saavutettu säädettävän äänenvoimakkuuden ja jopa 8:n eri äänimerkin ansiosta. Suojausluokka IP66 on mahdollista valotornien käytön erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Moduulien pikakiinnitysjärjestelmä antaa mahdollisuuden purkaa valotorni esimerkiksi kuljetusta varten yhdellä liikkeellä ja koota myös yhtä helposti. Laaja valikoima kiinnitys-mahdollisuuksia sekä 40 mm ja 70 mm moduulijärjestelmä mahdollistavat ratkaisun löytämisen joka tilanteessa. Asentaminen helpottuu vieläkin, kun käytetään SmartWire-DT-järjestelmää.
Ominaisuudet:
Valotorni SL7: moduulien halkaisija 70 mm.
Valotorni SL4: moduulien halkaisija 40 mm.
SL7 LED: LED-moduulien ominaisuudet: Jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalo nimellisjännitteillä 24VAC/DC, 120VAC ja 230VAC.
SL7 erittäin kirkas LED-valo: Erittäin kirkas valosignaali – jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalomoduuli ja multi-salamavalomoduuli. Saatavissa myös jännitteellä 24VAC/DC.
SL4 LED: LED-moduulien ominaisuudet: Jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalomoduuli, multi-salamavalomoduuli nimellisjännitteillä 24VAC/DC, 120VAC ja 230VAC.
SL7 audiomoduulit: SL7-valotornissa on kolme äänenvoimakkuuden säädöllä
varustettua audiomoduulia nimellisjännitteellä 24VAC/DC, 120VAC, ja 230VAC: Audiomoduuli 1: Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.
Audiomoduuli 2: Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.
Audiomoduuli 3: 8 eri merkkiääntä, valittavissa mikrokytkimellä.
SL4 audiomoduuli: säädettävä äänenvoimakkuus, nimellisjännitteellä 24VAC/DC, 120VAC, 230VAC. Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.
SL4- ja SL7-sarjan valopylväät ovat selvästi kuultavia ja LED-teknologian ansiosta erittäin hyvin havaittavia myös hyvin valaistussa ja visuaalisesti kuormitetussa ympäristössä.
Hälytinyhdistelmien parempi kuuluvuus on saavutettu säädettävän äänenvoimakkuuden ja jopa 8:n eri äänimerkin ansiosta. Suojausluokka IP66 on mahdollista valotornien käytön erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Moduulien pikakiinnitysjärjestelmä antaa mahdollisuuden purkaa valotorni esimerkiksi kuljetusta varten yhdellä liikkeellä ja koota myös yhtä helposti. Laaja valikoima kiinnitys-mahdollisuuksia sekä 40 mm ja 70 mm moduulijärjestelmä mahdollistavat ratkaisun löytämisen joka tilanteessa. Asentaminen helpottuu vieläkin, kun käytetään SmartWire-DT-järjestelmää.
Ominaisuudet:
Valotorni SL7: moduulien halkaisija 70 mm.
Valotorni SL4: moduulien halkaisija 40 mm.
SL7 LED: LED-moduulien ominaisuudet: Jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalo nimellisjännitteillä 24VAC/DC, 120VAC ja 230VAC.
SL7 erittäin kirkas LED-valo: Erittäin kirkas valosignaali – jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalomoduuli ja multi-salamavalomoduuli. Saatavissa myös jännitteellä 24VAC/DC.
SL4 LED: LED-moduulien ominaisuudet: Jatkuva valo, vilkkuva valo, salamavalomoduuli, multi-salamavalomoduuli nimellisjännitteillä 24VAC/DC, 120VAC ja 230VAC.
SL7 audiomoduulit: SL7-valotornissa on kolme äänenvoimakkuuden säädöllä
varustettua audiomoduulia nimellisjännitteellä 24VAC/DC, 120VAC, ja 230VAC: Audiomoduuli 1: Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.
Audiomoduuli 2: Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.
Audiomoduuli 3: 8 eri merkkiääntä, valittavissa mikrokytkimellä.
SL4 audiomoduuli: säädettävä äänenvoimakkuus, nimellisjännitteellä 24VAC/DC, 120VAC, 230VAC. Jatkuva tai katkottu merkkiääni, valittavissa mikrokytkimellä.