EATON - Merkkivalokaluste LED - M22-L-W-LED-BVP

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Merkkivalokaluste LED - M22-L-W-LED-BVP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Upotettavien merkkivalojen määrä - 1

  • Linssin väri - valkoinen

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Reiän halkaisija - 22 mm

  • Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081104574

Sähkönumero

2336611

Toimittajan tuotenumero

110928

Tukkuerä

1

Upotettavien merkkivalojen määrä:

1

Linssin väri:

valkoinen

Linssin muoto:

pyöreä

Reiän halkaisija:

22 mm

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67/IP69K

Aukon leveys:

22 mm

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Aukon korkeus:

6 mm

Linssin malli:

litteä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

muovi

PINPACK-MERKKILAMPPU, VALK. /24V

Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.

Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.

Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.

Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.