EATON - Moduulikansi - BCZ-A-TWS-4/52

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Ikkunallinen ovi - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP40
Leveys - 242 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081014736
Sähkönumero
3436495
Toimittajan tuotenumero
101581
Tukkuerä
12
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Ikkunallinen ovi:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Leveys:
242 mm
Korkeus:
563 mm
Syvyys:
29.58 mm
Malli / Tyyppi:
ovenpysäyttimellä
Ovi kytkimen vääntimellä:
ei
EMC-versio:
kyllä
Pintamateriaali:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Eaton modulikeskus BC-A-sarja. IP30 ja IP40- 1- 4 riviä, 13 52 modulipaikkaa (13/rivi)- Pinta-asennus
Eaton modulikeskus BC-A-sarja
- IP30 ja IP40
- 1- 4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)
- Pinta-asennus
Eaton modulikeskus BC-A-sarja
- IP30 ja IP40
- 1- 4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)
- Pinta-asennus


