EATON - Moduulikontaktori - Z-SCH230/1/25-02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitettu toimintavirta - 25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitettu magnetointijännite - 195.5...253 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010238040304
Sähkönumero
3730608
Toimittajan tuotenumero
193887
Tukkuerä
1
Mitoitettu toimintavirta:
25 A
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitettu magnetointijännite:
195.5...253 V
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Mitoituskäyttöjännite:
440...440 V
Magnetointijännitteen tyyppi:
AC
Maksimi hehkulamppukuorma:
3000 W
Liukusäädin manuaalikäyttöön:
ei
Loistelamppukuorma maks.:
1160 VA
Loistelamppukuorma (tuplapiirissä) maks.:
2552 VA
Lisäyksikkömahdollisuus:
kyllä
Loistelamppukuorma (rinnakkain kompensoituna) maks.:
1044 VA
Upotussyvyys:
60 mm
Hurinaton:
ei
Sisältää päivä/yö -toiminnon:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttökategoria EN IEC 60947-4-1 mukaan:
AC-1
- Yksi- ja kolmivaiheisten kuormien kytkentään: valaistus, sähkölämmitys, ilmanvaihto, lämpöpumput, automaattiportit, verhot jne.
- Koskettimien nimellisjännite 440VAC
- Kytkettävän johdon poikkipinta-ala 2,5-25 mm2
- Kelan nimellisjännite 24VAC, 230VAC