EATON - Moduulikotelo pinta - BC-A-2/26-A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 13
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 250 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081014477
Sähkönumero
3436477
Toimittajan tuotenumero
101555
Tukkuerä
12
Rivien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
13
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
250 mm
Korkeus:
350 mm
Syvyys:
94 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
valinnainen
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
46 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
72 mm
Asennuslevyllä:
ei
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
ei
RAL-numero:
9010
Eaton modulikeskus BC-A-sarja
- IP30 ja IP40
- 1- 4 riviä, 13 - 52 modulipaikkaa (13/rivi)
- Pinta-asennus