EATON - Moduulikotelo pinta - BC-O-1/12-TW-ECO

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikotelo pinta - BC-O-1/12-TW-ECO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 303 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082816919

Sähkönumero

3409867

Toimittajan tuotenumero

281691

Tukkuerä

1

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

303 mm

Korkeus:

212 mm

Syvyys:

98 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Upotussyvyys:

70 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

90 mm

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9003

Moduulikotelo, 12-mod. IP40, läpinäkyvä kansi Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, ECO-sarja

- IP40 (IK05)
- Pinta- tai uppo-asennus
- 1-rivinen, 5, 8, 12 ja 18 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 2-rivinen, 24 ja 36 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 3-rivinen, 36 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 3-rivinen, 54 modulipaikkaa (pinta)
- IEC 60670-24, 62208, 60529