EATON - Moduulikotelo pinta - MICRO-2


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081715244
Sähkönumero
3409811
Toimittajan tuotenumero
177081
Tukkuerä
12
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
44 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
58 mm
Kannen muoto:
aukolla
Suojuksen tyyppi:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Upotussyvyys:
70 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
53 mm
Asennuslevyllä:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
kyllä
RAL-numero:
9003
Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, MINI-sarja
- IP30 (IK05)
- Pinta-asennus
- 1-rivinen, 2 tai 4 modulipaikkaa