EATON - Moduulikotelo pinta - MINI-3-T

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rivien lukumäärä - 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 3
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 82 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015081715152
Sähkönumero
3409807
Toimittajan tuotenumero
177072
Tukkuerä
12
Rivien lukumäärä:
1
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
82 mm
Korkeus:
140 mm
Syvyys:
83 mm
Kannen muoto:
suljettu
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Läpinäkyvä kansi/ovi:
kyllä
Upotussyvyys:
70 mm
Laajennusmahdollisuus:
ei
Lukolla:
ei
Sisäsyvyys:
60 mm
Asennuslevyllä:
ei
Lukitus/kiinnitys:
muu
DIN-kisko:
kyllä
EMC-versio:
kyllä
RAL-numero:
9003
Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, MICRO-sarja
- IP30 tai IP20
- Pinta-asennus
- 1-rivinen, 2-6 modulipaikkaa


