EATON - Moduulikotelo pinta - MINI-6

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikotelo pinta - MINI-6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rivien lukumäärä - 1

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

  • Leveys - 130 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081715138

Sähkönumero

3409805

Toimittajan tuotenumero

177070

Tukkuerä

12

Rivien lukumäärä:

1

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

6

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

130 mm

Korkeus:

140 mm

Syvyys:

66 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Upotussyvyys:

70 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

60 mm

Asennuslevyllä:

ei

Lukitus/kiinnitys:

muu

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

kyllä

RAL-numero:

9003

Moduulikotelo, 6- mod. IP20

Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, MICRO-sarja

- IP30 tai IP20
- Pinta-asennus
- 1-rivinen, 2-6 modulipaikkaa