EATON - Moduulikotelo uppo - BC-U-3/36-ECO

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikotelo uppo - BC-U-3/36-ECO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Rivien lukumäärä - 3

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082846411

Sähkönumero

3409879

Toimittajan tuotenumero

284641

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Rivien lukumäärä:

3

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

303 mm

Korkeus:

550 mm

Syvyys:

98 mm

Kannen muoto:

suljettu

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Läpinäkyvä kansi/ovi:

kyllä

Upotussyvyys:

70 mm

Laajennusmahdollisuus:

ei

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

90 mm

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

ei

RAL-numero:

9003

Moduulikotelo, 36-mod. IP40, valkoinen kansi Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, ECO-sarja

- IP40 (IK05)
- Pinta- tai uppo-asennus
- 1-rivinen, 5, 8, 12 ja 18 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 2-rivinen, 24 ja 36 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 3-rivinen, 36 modulipaikkaa (pinta ja uppo)
- 3-rivinen, 54 modulipaikkaa (pinta)
- IEC 60670-24, 62208, 60529