EATON - Moduulikotelo uppo - KLV-24HWS-F

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikotelo uppo - KLV-24HWS-F

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - onteloseinä

  • Rivien lukumäärä - 2

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 12

  • Kotelon/suojuksen materiaali - muovi

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015081741533

Sähkönumero

3409838

Toimittajan tuotenumero

178824

Tukkuerä

12

Asennustapa:

onteloseinä

Rivien lukumäärä:

2

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

12

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Väri:

valkoinen

Leveys:

360 mm

Korkeus:

465 mm

Syvyys:

100 mm

Kannen muoto:

aukolla

Suojuksen tyyppi:

ovi

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Upotussyvyys:

88 mm

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Lukolla:

ei

Sisäsyvyys:

75 mm

Asennuslevyllä:

ei

DIN-kisko:

kyllä

EMC-versio:

kyllä

RAL-numero:

9016

Moduulikeskus. IP30. valuasennus. N- ja PE- kiskot ruuviliittimin.24+4-mod. flat design

Eaton xComfort tuoteperheen modulikeskukset, KLV-sarja

- Moduli- ja IT-keskukset
- IP30
- Uppo-asennus 
- 1-4-riviä, 12+2 modulipaikkaa per rivi
- IEC 60670-24, 62208, 61439-3