EATON - Moduulikytkin - Z-SWL230/SS

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moduulikytkin - Z-SWL230/SS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - ohjauskytkin

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Nimellisjännite - 250 V

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 2 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082763060

Sähkönumero

3608263

Toimittajan tuotenumero

276306

Tukkuerä

1

Kytkentätoiminto:

ohjauskytkin

Nimellisvirta:

16 A

Napojen lukumäärä:

0

Nimellisjännite:

250 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu kytkentäkuorma:

0 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

1

Sallittu minimijännite:

0 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

0 kA

Merkinantolampulla:

kyllä

Lampun enimmäisteho:

0 W

Upotussyvyys:

80 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Z-SWL230/SS OHJAUSKYTKIN MERKKILAMPULLA 2S