EATON - Moottorinsuojakatkaisija - NZMB1-M63

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - NZMB1-M63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 50...63 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Leveys - 90 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082657123

Sähkönumero

3634002

Toimittajan tuotenumero

265712

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

50...63 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Leveys:

90 mm

Syvyys:

88 mm

Korkeus:

145 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

30 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

504...882 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

muu

Mitoituskäyttöjännite:

440...440 V

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

18.5 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

25 kA

NZMB1-M63