EATON - Moottorinsuojakatkaisija - NZMN2-ME220

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - NZMN2-ME220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 110...220 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - elektroninen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 220 A

  • Leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082657802

Sähkönumero

3634018

Toimittajan tuotenumero

265780

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

110...220 A

Suojauksen toimintaperiaate:

elektroninen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

220 A

Leveys:

105 mm

Syvyys:

149 mm

Korkeus:

184 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

110 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

220...3080 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

55 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

50 kA

NZMN2-ME220