EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKM0-0,63

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKM0-0,63

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0...0 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.63 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015080727231

Sähkönumero

3730592

Toimittajan tuotenumero

72723

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0...0 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.63 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

76 mm

Korkeus:

93 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.12 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

9.8...9.8 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.09 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

150 kA

PKM0-0,63 Moottorinsuojakatkaisija PKM0-0,63 moottorinsuojakatkaisija. nimellisvirta 0,63 A, säätöalue 0,4-0,63 A moottorin teho AC-3 0,12 kW (400 V) väänninmalli elektromagneettinen laukaisin elektromagneettisen laukaisimen säätö 20 x In oikosulkusuoja 8,8 A koko leveys 45 mm, korkeus 93 mm ja syvyys 76 mm moottorinsuojakatkaisijat reagoivat myös yhden vaiheen häviämiseen soveltuva IE3-tehokkuusluokan moottoreille standardit: IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA sormi- ja kosketussuojattu PKM0-sarja Moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa. Nimellisvirrat 0,16-32 A.