EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKM0-1,6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 0...0 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.6 A
Leveys - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080727255
Sähkönumero
3730537
Toimittajan tuotenumero
72725
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
0...0 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1.6 A
Leveys:
45 mm
Syvyys:
76 mm
Korkeus:
93 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.37 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
25...25 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0.25 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
150 kA


