EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM0-0,16-SPI16

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM0-0,16-SPI16

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.16...0.16 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.16 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3730642

Toimittajan tuotenumero

199177

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.16...0.16 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.16 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

75 mm

Korkeus:

94 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

2.5...2.5 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

150 kA

PKZM0-0,16-SPI16 ruuviliitäntä syöttöpuolella ja ulostulo push-in liitännällä Moottorinsuojakatkaisija PKZM0-0,16-SPI16, väänninmalli, ruuviliitäntä sisääntulopuolella ja uloslähtöpuolella push-in-liitäntä, säätöalue 0,1-0,16 A • nimellisvirta 0,16 A, säätöalue 0,1-0,16 A • moottorin teho AC-3 0,06 kW (690 V) • väänninmalli • push-in liitäntä • laukaisintyypit: lämpölaukaisin ja elektromagneettinen laukaisin • lämpölaukaisimen säätöalue 0,8-1 x In • elektromagneettisen laukaisimen säätö 15,5 x In • oikosulkusuoja 2,5 A • kompaktikoko leveys 45 mm, korkeus 93 mm ja syvyys 76 mm • moottorinsuojakatkaisijat reagoivat myös yhden vaiheen häviämiseen • soveltuva IE3-tehokkuusluokan moottoreille • standardit: IEC/EN 60947, VDE 0660,UL, CSA • sormi- ja kosketussuojattu PKZM0-sarja Eatonin klassinen sulakkeeton moottorinsuojakatkaisija yhdistää oikosulku- ja vikavirtasuojat yhteen laitteeseen ja ne ovat nyt saatavana push-in-liitännällä. PKZM0-sarja on väänninmallinen ja PKZM01-sarja painikemallinen. Moottorinsuojakatkaisijat ovat täysin yhteensopivia Eatonin DIL-kontaktorien kanssa ja muodostavat yhdessä ideaalisen moottorinkäynnistinyhdistelmän.