EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM0-0,4-SPI32

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM0-0,4-SPI32

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 0.4...0.4 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 0.4 A

  • Leveys - 45 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

3730656

Toimittajan tuotenumero

199191

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

0.4...0.4 A

Suojauksen toimintaperiaate:

termomagneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

0.4 A

Leveys:

45 mm

Syvyys:

75 mm

Korkeus:

102 mm

Laitteen rakenne:

sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.09 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

6.2...6.2 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

jousiliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

690...690 V

Lämpösuojalla:

ei

Vaihevahti:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

säätönuppi

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0.06 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

150 kA

PKZM0-0,4-SPI32 ruuviliitäntä syöttöpuolella ja ulostulo push-in liitännällä