EATON - Moottorinsuojakatkaisija - PKZM4-40 32-40A


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 32...40 A
Suojauksen toimintaperiaate - termomagneettinen
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A
Leveys - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082223540
Sähkönumero
3732023
Toimittajan tuotenumero
222354
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
32...40 A
Suojauksen toimintaperiaate:
termomagneettinen
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Leveys:
55 mm
Syvyys:
160 mm
Korkeus:
140 mm
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
20 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
620...620 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Vaihevahti:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
säätönuppi
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
11 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
50 kA
Moottorinsuojakatkaisijat
PKZM0 ja PKZM4 - klassiset moottorinsuojakatkaisimet, väänninmalli, nimellisvirta 0,16...65 A
PKZM01 - moottorinsuojakatkaisimet, painikemalli, nimellisvirta 0,16...25 A
PKZM0-T - suojakatkaisimet muuntajien primaaripuolelle. Elektromagneettisen laukaisimen asetusarvo on 20 x In. Nimellisvirta 0,16...25 A
PKM0 - moottorinsuojakatkaisijat ilman ylikuormitussuojaa, suojaavat vain oikosululta. Käytetään piireissä, joissa ei ole ylikuormitus-vaaraa tai ylikuormitussuoja on jo olemassa PKE - elektronisella laukaisimella varustetut moottorinsuojakatkaisijat. Koostuvat perusmoduulista ja vaihdettavista laukaisu-moduuleista. Klassisiin moottorinsuojakytkimiin verrattuna elektronisella laukaisimella varustettu laukaisumoduuli on joustavampi käytössä ja siinä on erilaisia lisämahdollisuuksia. PKE-laukaisumoduulin voi liittää SmartWire-DT-järjestelmän