EATON - Moottorinsuojakatkaisija - Z-MS-1,6/2 2-NAP. 1-16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lämpöreleen virta-asetus - 1...1.6 A
Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen
Napojen lukumäärä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.6 A
Leveys - 36 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
4015082483944
Sähkönumero
3734035
Toimittajan tuotenumero
248394
Tukkuerä
1
Lämpöreleen virta-asetus:
1...1.6 A
Suojauksen toimintaperiaate:
magneettinen
Napojen lukumäärä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
1.6 A
Leveys:
36 mm
Syvyys:
80 mm
Korkeus:
75 mm
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0.55 kW
Oikosulkulaukaisun säätöalue:
16...21 A
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoituskäyttöjännite:
400...400 V
Vaihevahti:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
keinuvipu
Mitoitusteho AC-3, 230 V:
0 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Integroitu apukytkin:
ei
Integroitu alijännitelaukaisija:
ei
Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:
0 kA
Moottorinsuojakatkaisijat Z-MS
- 1- ja 3-vaiheisten moottoreiden kytkentään ja suojaukseen, max tehot 15 kW (380/400 V) Lämpövarokkeen asetuksen säätömahdollisuus
- Oikosulkusuojan asetus vakio
- Sopivat johdonsuojakatkaisimien (PLS6, PLSM) lisätarvikkeet
- Oikosulun katkaisukyky 10 kA (EN60947)


