EATON - Moottorinsuojakatkaisija - Z-MS-1,6/3 3-NAP. 1-16A

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Moottorinsuojakatkaisija - Z-MS-1,6/3 3-NAP. 1-16A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lämpöreleen virta-asetus - 1...1.6 A

  • Suojauksen toimintaperiaate - magneettinen

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 1.6 A

  • Leveys - 54 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082484071

Sähkönumero

3734048

Toimittajan tuotenumero

248407

Tukkuerä

1

Lämpöreleen virta-asetus:

1...1.6 A

Suojauksen toimintaperiaate:

magneettinen

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

1.6 A

Leveys:

54 mm

Syvyys:

80 mm

Korkeus:

75 mm

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Mitoitusteho AC-3, 400 V:

0.55 kW

Oikosulkulaukaisun säätöalue:

16...21 A

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoituskäyttöjännite:

400...400 V

Vaihevahti:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

keinuvipu

Mitoitusteho AC-3, 230 V:

0 kW

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Integroitu apukytkin:

ei

Integroitu alijännitelaukaisija:

ei

Mitoitettu katkaisukyky lcu, 400 V, AC:

0 kA

Z-MS-1,6/3, 3-NAP. 1-1,6A

Moottorinsuojakatkaisijat Z-MS
  • 1- ja 3-vaiheisten moottoreiden kytkentään ja suojaukseen, max tehot 15 kW (380/400 V) Lämpövarokkeen asetuksen säätömahdollisuus
  • Oikosulkusuojan asetus vakio
  • Sopivat johdonsuojakatkaisimien (PLS6, PLSM) lisätarvikkeet
  • Oikosulun katkaisukyky 10 kA (EN60947)