EATON - Nokkakytkin askel - T0-1-15402/Z

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkimen tyyppi - päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä - 2
Kytkentäsentojen määrä - 2
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 20 A
0 (off) -asento - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080625841
Sähkönumero
3632170
Toimittajan tuotenumero
62584
Tukkuerä
1
Kytkimen tyyppi:
päällä/pois-kytkin
Napojen lukumäärä:
2
Kytkentäsentojen määrä:
2
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
20 A
0 (off) -asento:
kyllä
Laitteen rakenne:
integroitu laite
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Palautus 0-asennossa:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Kilven koko:
48x48 mm
Sopii keskusasennukseen:
ei
Koteloitu laite:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Sopii väliasennukseen:
kyllä
- IP65
- Keskeytyksetön nimellissähkövirta: 10 A - 315 A
T-kiertokytkimet ovat saatavilla kolmena perusmallina:
- Upotusasennettava (etukiinnitys)
- Keskiasennettava (kanta-asennus kytkennällä)
- Pinta-asennettava (eristetty kotelo)


