EATON - Ohjauskontaktori 00-276331 - DILA-40(400V50HZ,440V60HZ)

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Ohjauskontaktori 00-276331 - DILA-40(400V50HZ,440V60HZ)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 400...400 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

109 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4015082763312

Sähkönumero

3735129

Toimittajan tuotenumero

276331

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko/ruuvi

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

400...400 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

0...0 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

440...440 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

4 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:

0

Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:

0

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio