EATON - Ohjauskontaktori 00-276368 - DILA-31(24V50/60HZ)


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082763688
Sähkönumero
3735209
Toimittajan tuotenumero
276368
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kisko/ruuvi
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
24...24 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
24...24 V
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
4 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti kiinni NC, säädettävä viive:
0
Ulkoiset liitynnät normaalisti auki NO, johtavat:
0