EATON - Ohjauskytkin - Z-DSA1-01

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Ohjauskytkin - Z-DSA1-01

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentätoiminto - pois-kytkin

  • Nimellisvirta - 20 A

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4015082488680

Sähkönumero

3608243

Toimittajan tuotenumero

248868

Tukkuerä

1

Kytkentätoiminto:

pois-kytkin

Nimellisvirta:

20 A

Napojen lukumäärä:

1

Nimellisjännite:

690 V

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu kytkentäkuorma:

0 kA

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

3

Sallittu minimijännite:

440 V

Oikosulkukatkaisukyky (Icw):

10 kA

Merkinantolampulla:

ei

Lampun enimmäisteho:

0 W

Upotussyvyys:

60 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP20