EATON - Ohjauskytkin - Z-DSA2-01-SL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - pois-kytkin
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisjännite - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082488734
Sähkönumero
3608248
Toimittajan tuotenumero
248873
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
pois-kytkin
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisjännite:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sallittu minimijännite:
440 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20


