EATON - Ohjauskytkin - Z-DSU1-H0A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentätoiminto - vaihtokytkin
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 1
Nimellisjännite - 690 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015082488703
Sähkönumero
3608245
Toimittajan tuotenumero
248870
Tukkuerä
1
Kytkentätoiminto:
vaihtokytkin
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
1
Nimellisjännite:
690 V
Jännitetyyppi:
AC
Mitoitettu kytkentäkuorma:
0 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
3
Sallittu minimijännite:
440 V
Oikosulkukatkaisukyky (Icw):
10 kA
Merkinantolampulla:
ei
Lampun enimmäisteho:
0 W
Upotussyvyys:
60 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP20