EATON - Pääkytkin - P3-100/EA/SVB 3n 100A ETUL.


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Laitteen rakenne - sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri - punainen
Käyttö pääkytkimenä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080743200
Sähkönumero
3632752
Toimittajan tuotenumero
74320
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Laitteen rakenne:
sisäänrakennetun laitteen kiinteä sisäänrakennustekniikka
Ohjauselementin väri:
punainen
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
oven kytkentä, pyörivä käyttö
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
690...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
55 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
kyllä
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP65
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
4 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
37 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
55 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Lattia asennus:
ei