EATON - Painike Eaton - M22-D-G-X1/KC11/I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1
Valintakytkinten lukumäärä - 0
Painikkeiden lukumäärä - 1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Merkkivalojen lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RMQ-TITAN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015082165222
Sähkönumero
2335010
Toimittajan tuotenumero
216522
Tukkuerä
1
Ohjainpaikkojen lukumäärä:
1
Valintakytkinten lukumäärä:
0
Painikkeiden lukumäärä:
1
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Merkkivalojen lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...220 V
Avainvääntimien lukumäärä:
0
Sienipainikkeiden lukumäärä:
0
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
115...500 V
Kotelon kannen väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
115...500 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.



