EATON - Painikekilpi Eaton - M22-XD-W-X1 taso I valkoinen

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakennetyyppi - litteä
Väri - valkoinen
Merkintä - muu
Merkintä ISO-symboleilla - symboli "I"
Aukon halkaisija - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
RMQ-TITAN
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
4015082181673
Sähkönumero
2335735
Toimittajan tuotenumero
218167
Tukkuerä
1
Rakennetyyppi:
litteä
Väri:
valkoinen
Merkintä:
muu
Merkintä ISO-symboleilla:
symboli "I"
Aukon halkaisija:
22 mm
Muoto:
pyöreä
Ulkohalkaisija:
22 mm
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Kaiverrettavissa:
ei
Sopii painonapille:
kyllä
Sopii valopainikkeelle:
ei
Sopii merkkivalolle:
ei
Sopii merkkilampulle:
ei
Sopii valintakytkimelle:
ei
Sienipainike:
ei
Eaton RMQ -Titan-sarja sisältää laajan valikoiman ohjaus- ja merkinantolaitteita, jotka sopivat kaikkein vaativimpiin tarpeisiin
Laitteiden modulaarinen rakenne antaa mahdollisuuden koota paljon erilaisia järjestelmiä, käyttämällä vain muutamia peruskomponentteja. Sen ansiosta voidaan pienentää logistiikkakuluja ja varastoon sitoutunutta pääomaa. RMQ-Titan-sarjan komponentit ovat korkealaatuisia ja ne kuuluvat korkeaan IP-luokkaan - IP67 ja IP69K.
Kaikissa merkkivalokalusteissa käytetään LED-valoja, mikä takaa pienen energiankulutuksen, pitkän käyttöiän (jopa 100 000 h jatkuvan käytön) sekä erinomaisen tärinänkestävyyden.
Käyttäen LabelEditor-erikoisohjelmaa, asiakkaat voivat tilata RMQ-Titan -sarjan komponentteihin omia graafisia merkintöjä, jotka tehdään tehtaalla laserkaiverruksella.
Laaja valikoima hätäpysäytyspainikkeita kuten, kytkentäindikaattorit, kontaktielementit erilaisilla konfiguraatioilla, avainkytkimet ja painikkeiden valorenkaat takaavat laitteiden turvallisen pysäyttämisen ja hätäpysäytyspainikkeiden hyvän näkyvyyden teollisuusympäristössä.


