EATON - Palokello - FB/240/G/L BELL ELEC SOLENOID


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rungon väri - harmaa
Äänenvoimakkuus - 95 dB
Virran tyyppi - AC
Asennustapa - pinta-asennus
Langaton - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7116622
Toimittajan tuotenumero
504002FULL-4002
Tukkuerä
1
Rungon väri:
harmaa
Äänenvoimakkuus:
95 dB
Virran tyyppi:
AC
Asennustapa:
pinta-asennus
Langaton:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Kotelointiluokka (IP):
IP21
Sisäinen paristo:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Palokello, harmaa teräs kongi, IP21C, 230V, -25...+70ºC