EATON - Palopainike - CXL/GP/470R+680R+LED/BB UNIVER

Eaton Electric Oy
KopioiKopioi
EATON - Palopainike - CXL/GP/470R+680R+LED/BB UNIVER

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ilmoituksen tyyppi - palopainikehälytys (punainen)

  • Lasilevyllä - kyllä

  • Väri - punainen

  • Materiaali - muovi

  • Korkeus - 87 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8714112097026

Sähkönumero

7116621

Toimittajan tuotenumero

4920016FULL-0018XC

Tukkuerä

1

Ilmoituksen tyyppi:

palopainikehälytys (punainen)

Lasilevyllä:

kyllä

Väri:

punainen

Materiaali:

muovi

Korkeus:

87 mm

Leveys:

87 mm

Syvyys:

53 mm

Paperisuojuksella:

ei

Napojen lukumäärä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP24

Palopainike, 470/680R LED:llä, sisältää sekä lasin että muovisen resetointi avaimen