EATON - Pehmokäynnistin - DS7-342SX055N0-N
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 55 A
Mitoitusjännite Ue - 230...480 V
Toiminto - yksisuuntainen
Käynnistysluokka - muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3816627
Toimittajan tuotenumero
134935
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
55 A
Mitoitusjännite Ue:
230...480 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Käynnistysluokka:
muu
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...230 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
0...0 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
15 kW
Sisältää näytön:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
30 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
0 kW
Vääntömomentin säätö:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
0 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
40 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...230 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
1


