EATON - Pehmokäynnistin - S811+V72N3S
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu - 720 A
Mitoitusjännite Ue - 200...600 V
Toiminto - yksisuuntainen
Käynnistysluokka - säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
3816663
Toimittajan tuotenumero
169005
Tukkuerä
1
Mitoituskäyttövirta Ie, 40 °C Tu:
720 A
Mitoitusjännite Ue:
200...600 V
Toiminto:
yksisuuntainen
Käynnistysluokka:
säädettävä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
0...0 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Sisäinen ohitus:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 230 V:
200 kW
Sisältää näytön:
kyllä
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inline, 400 V:
400 kW
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 230 V:
200 kW
Vääntömomentin säätö:
ei
Kolmivaihemoottorin mitoitusteho, inside delta, 400 V:
630 kW
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Käyttöympäristön mitoituslämpötila ilman lämpötilan kompensointia:
50 °C
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
0...0 V
Sisäänrakennettu moottorisuojaus:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


