EATON - Peitelevy-DIN - BS-6MB-WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Leveys - 108 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 6
Korkeus - 52 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015081742950
Sähkönumero
3409940
Toimittajan tuotenumero
178978
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Leveys:
108 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Korkeus:
52 mm
Pinnan suojaus:
lakattu
RAL-numero:
9016
DIN- aukon peitelevy, 6-moduulia, 0,5-moduulin perforointi, valkoinen DIN-aukon peitelevy
- Väri valkoinen
- 6 Moduulia
- 0,5-moduulin perforointi
- Paksu uurrettu
- Yhteensopivat tuotteet: KLV DBO, ECO DBO, MINI DBO, MICRO DBO, BF flat DBO, EWK DBO, KLV lisävarusteet
- Lakattu pinta
- Väri valkoinen
- 6 Moduulia
- 0,5-moduulin perforointi
- Paksu uurrettu
- Yhteensopivat tuotteet: KLV DBO, ECO DBO, MINI DBO, MICRO DBO, BF flat DBO, EWK DBO, KLV lisävarusteet
- Lakattu pinta


