EATON - Pintakytkin - SW


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu harmaalle vedelle - kyllä
Soveltuu glykolille - kyllä
Soveltuu jäähdytysvedelle - kyllä
Soveltuu jätevedelle - kyllä
Hystereesialue säädettävissä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4015080885948
Sähkönumero
2709177
Toimittajan tuotenumero
88594
Tukkuerä
1
Soveltuu harmaalle vedelle:
kyllä
Soveltuu glykolille:
kyllä
Soveltuu jäähdytysvedelle:
kyllä
Soveltuu jätevedelle:
kyllä
Hystereesialue säädettävissä:
ei
Uimurimateriaali:
muovi
Luettavissa:
ei
Sopii sadevedelle:
kyllä
Liitäntätyyppi:
muu
Kosketinkuorma max.:
15 A
Soveltuu lauhdevedelle:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Soveltuu juomakelpoiselle vedelle:
kyllä
Asennustapa:
aukon yllä riippuva
Kierteen koko:
muu
Maksimikontaktijännite:
230 V
Sisältää näytön:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Pystyasennus:
kyllä
Horisontaalinen asennus:
kyllä
Rajähdyssuojattu:
ei