EATON - Pistorasiapaneli, 12 IEC lähtö - FlexPDU 12 IEC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 483 mm
Korkeus - 44 mm
Syvyys - 80 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3553340684272
Sähkönumero
8417026
Toimittajan tuotenumero
EFLX12I
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
483 mm
Korkeus:
44 mm
Syvyys:
80 mm
Pistorasiapaneli, 12 IEC lähtöä
Eaton FlexPDU - virranjakoyksikkö
- 3000 VA ja alle UPS:lle
- IEC ja Shuko versiot
- Helposti kiinnitettävissä
Eaton FlexPDU - virranjakoyksikkö
- 3000 VA ja alle UPS:lle
- IEC ja Shuko versiot
- Helposti kiinnitettävissä



